リスパック
GPトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50枚)
色
白
材質
PSP・PSP/ラミ
注文コード
68771413
品番
GP560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
高さ(mm)
32
長辺(mm)
330
短辺(mm)
230
材質
PSP・PSP/ラミ
色
白
メーカー商品コード
FGP5140
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。