曜日別特売
S20830P ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772892

S20830P ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772892
S20830P ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68772892

ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P

(1件のレビュー)
内容量1セット(11点組)注文コード68772892品番S20830P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,790販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。
ラチェットハンドル、エクステンションバーはソケットの不意の落下を防止するホールドタイプです。

セット商品数11差込角(mm)6.35トラスコ品番470-0015セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、10、12、13、14ハンドル内容:コンパクトショートラチェットハンドル(RH2CHS)、エクステンションバー(EX20-075、75mm)、ボールジョイント(BJ20)質量(kg)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68772892
2024-11-02
用途: 機械のメンテナンス
製造業

サイズ感も良く、狭い作業に重宝してます。
ギア間も良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする