760M ソケットレンチセット 760M TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68773066

ソケットレンチセット 760M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(17点組)注文コード68773066品番760M
参考基準価格(税別)¥32,840販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5763セット内容ソケット内容ミリ:12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする