曜日別特売
PX32125L6L ブリザテックポリカウェダー チェスト PROX(プロックス) 68773260

PX32125L6L ブリザテックポリカウェダー チェスト PROX(プロックス) 68773260
PX32125L6L ブリザテックポリカウェダー チェスト PROX(プロックス) 68773260
PX32125L6L ブリザテックポリカウェダー チェスト PROX(プロックス) 68773260
PX32125L6L ブリザテックポリカウェダー チェスト PROX(プロックス) 68773260

ブリザテックポリカウェダー チェスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)30~31.5材質(ソール)ラジアル注文コード68773260品番PX32125L6L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

チェスト丈の透湿ウェダー
深場や波しぶきも安心な胸までのチェストウェダー
ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用
ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用
フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適
「ブリザテック(R)/Breathatec(R)」は東レコーテックス株式会社の登録商標です

用途釣り・漁具・農業アッシュグレーサイズ5L/6Lサイズ(cm)30~31.5材質(ソール)ラジアル自重(kg)2.3内径(Φcm)ブーツ部履口:約41
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする