曜日別特売
PX33223SSS テフロンポリエステルウェダー チェスト PROX(プロックス) 68773479

PX33223SSS テフロンポリエステルウェダー チェスト PROX(プロックス) 68773479
PX33223SSS テフロンポリエステルウェダー チェスト PROX(プロックス) 68773479
PX33223SSS テフロンポリエステルウェダー チェスト PROX(プロックス) 68773479
PX33223SSS テフロンポリエステルウェダー チェスト PROX(プロックス) 68773479

テフロンポリエステルウェダー チェスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)22~23.5材質(ソール)フェルトスパイク注文コード68773479品番PX33223SSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたチェストウェダー深場や波しぶきも安心なチェストウダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
フェルトソールとラジアルソール、フェルトスパイクソールの3ソールをラインナップ。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業ライトキャメルベージュサイズ3S/SSサイズ(cm)22~23.5材質(ソール)フェルトスパイク自重(kg)約1.9内径(Φcm)ブーツ部履口:約36
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする