曜日別特売
PX3422S 自立ヒップウェダー PROX(プロックス) 68774048

PX3422S 自立ヒップウェダー PROX(プロックス) 68774048
PX3422S 自立ヒップウェダー PROX(プロックス) 68774048
PX3422S 自立ヒップウェダー PROX(プロックス) 68774048
PX3422S 自立ヒップウェダー PROX(プロックス) 68774048

自立ヒップウェダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズS材質(ソール)ラジアル注文コード68774048品番PX3422S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ベルトいらずのヒップウェダー
ベルトで留めなくてもズレてこない自立型のヒップウェダー。
ベルトが付いていないので、着脱が簡単。
張りのある生地を採用することでベルトなしでもズレおちずブーツ感覚で着用可能。
履き口を斜めカットにすることで、動きやすさが向上。
お好みに応じてストラップが取り付け可能なアイレット付。
フェルトソールとラジアルソールの2ラインナップ。

用途釣り・漁具・農業サンドカーキサイズSサイズ(cm)24~24.5材質(ソール)ラジアル自重(kg)約1.6内寸(cm)履口円周/股側最上部:約62ふくらはぎ周り(cm)約42内径(Φcm)ブーツ部履口:約36
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする