※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
ホルダ:20
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
68775826
品番
VPOC-T8-20-6J
参考基準価格(税別)
¥2,629
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・適合チューブ外径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質
金属:標準
ストローク(mm)
ホルダ:20
適合チューブ外径(Φmm)
6
記号
パッド接続記号:T8
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口形状
ワンタッチ継手