曜日別特売
1.75号(7lb) オルトロス FC N270 X-BRAID 68778467

1.75号(7lb) オルトロス FC N270 X-BRAID 68778467
1.75号(7lb) オルトロス FC N270 X-BRAID 68778467

オルトロス FC N270

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)1.75注文コード68778467品番1.75号(7lb)
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

<硬質であるが柔らかい>とどまる事を許さないOLLTOLOS「オルトロス」感性は、ここから研ぎ澄まされる。 日本釣用品工業会糸径の究めて準じたマテリアル質量を持つ、単位断面強度が最高レベルのフロロカーボン原糸です。3号dia0.293mm=13.3lb+。この原糸にYGK特殊技術であるα1+加工を施し、糸径誤差が殆どなく最高強度が安定し、ナノスクラッチなどが入りにくい「せん断強度」をもたらし、突発的な外因性ダメージによる突然のラインブレイクへの対抗性を保持しパワーゲームを制します。更に延伸倍率と曲げ弾性率を見直し新開発テクノロジーを駆使し、最高相互到達点を意図的に設定することが可能となり、フィールドから得られた膨大な情報とYGKビッグデータをもとにトライ&エラーを敢行し、カバーやストラクチャーに対するラインの巻き付きなどを高次元で回避する直線性・張りをもたらせながらリールスプール上でごわつかず躊躇なく渾身のフルキャストを決めれます。硬質であるが柔らかい、この相反性能を見事に突き抜けたのがオルトロスFCである。

仕様●Line dia.(mm):0.222●Real lb:8.8●lb:7材質フロロカーボン<比重:1.78>長さ(m)100サイズ(号)1.75ライン色ナチュラル
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする