曜日別特売
15号(140lb) アルゴンアシスト WX ペットインタイプ D711ブルー X-BRAID 68778625

アルゴンアシスト WX ペットインタイプ D711ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)15注文コード68778625品番15号(140lb)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

原糸の撚り方向と組方向が左右対称になるようセッティングされ、抜群の強力安定度。 反発力の強いエステルモノを中芯に採用し、WX丸打ちで組み上げることによりラインに強いコシを与えジグへの組みを制御。 WX丸打ち構造は中芯部にニードルを通しやすく、ソリッドリング等を使用したループ折り返しダブル(2種)のアシストを作成しやすい。

用途<多角的考察を駆使しターゲットを支配する>高度に進化したジグやテクニックのみならず、魚を導き出すためのメソッドに大きく影響を及ぼすアシストシステム。アングラーの飽くなき要望に徹底的に答え、システムの最適化を見出すパーツ、それがアルゴンアシストである。仕様中芯エステル(PET):2材質ポリエチレン<比重:0.98>+エステルモノ長さ(m)6サイズ(号)15ライン色ブル―最大強力(lb)140
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする