曜日別特売
- 技工 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業) 68780583

技工 替刃式鋸 替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)注文コード68780583品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。
他社のフック式替刃とも共通で使用できます。
刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。

用途一般木材、集成材、合板刃長(mm)270付属品収納ケース全長(mm)306材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする