友屋
センター姿見 TS-134 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68781451
品番
06102XXX
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高級感とクオリティーを感じさせるミラー。
種別
TS-134
厚さ(mm)
鏡:5
色
ブラック
備考
キャスター付き
寸法
鏡:W350×H1350mm
本体寸法(mm)
W390×D450×H1590