曜日別特売
60017-2C ブラックボード クラシック 友屋 68782230

60017-2C ブラックボード クラシック 友屋 68782230
60017-2C ブラックボード クラシック 友屋 68782230

ブラックボード クラシック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)600×450
内容量1枚注文コード68782230品番60017-2C
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

チョークもマーカーもOK、アンティーク調のブラックボード

寸法(mm)
600×450
質量(kg)
1.9
サイズ
M
フレーム幅(mm)
15
付属品
吊具×2個、紐×1本
仕様
可能筆記具:ボードマーカー、チョーク
備考
片面仕様、マグネットOK
厚さ
20mm
素材
フレーム:天然木、ボード面:スチール(磁性、ツヤ消し仕上げ)、裏面:MDF板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする