曜日別特売
56310-1X ピタッとキャッチ 友屋 68782765

56310-1X ピタッとキャッチ 友屋 68782765
56310-1X ピタッとキャッチ 友屋 68782765
56310-1X ピタッとキャッチ 友屋 68782765
56310-1X ピタッとキャッチ 友屋 68782765
56310-1X ピタッとキャッチ 友屋 68782765
56310-1X ピタッとキャッチ 友屋 68782765
56310-1X ピタッとキャッチ 友屋 68782765

ピタッとキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68782765品番56310-1X
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

のぼり竿や、モップ・箒の収納に便利!押し込むだけでピタッと固定

種別KMCH-13 D37耐荷重約2.5kgポール径(Φmm)Φ15~Φ32素材ベース:PET(粘着面・ゴム系粘着剤)、クリップ部:鋼板(白塗装)、クリップクッション部:PVC、クリップローラー部:PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする