曜日別特売
- 3.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) オサメ工業 68783708

3.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法L(mm)300
内容量1本注文コード68783708品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ

用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
サイズ3.5S寸法L(mm)300寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする