62002-03 収納フック 小 友屋 68783901

62002-03 収納フック 小 友屋 68783901
62002-03 収納フック 小 友屋 68783901
62002-03 収納フック 小 友屋 68783901

収納フック 小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズW15×D14×H49mm注文コード68783901品番62002-03
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

フック部分は収納タイプ。収納時はスッキリしていて邪魔になりません。

種別KSAF-22 ABS/サテンニッケルサイズW15×D14×H49mm備考◯耐荷重/1.5kg(テープ使用時は200g)◯付属品/ビス2ヶ、テープ1枚入り素材ABS樹脂シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする