友屋
L型多国語案内 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
(表記内容)クレジカード使えます(日英中韓の4カ国語)
注文コード
68784077
品番
54932-9X
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
安心の日英中韓4ヵ国語表記。店内表示もグローバル基準に!
種別
TGP1025-9
タイプ
(表記内容)クレジカード使えます(日英中韓の4カ国語)
サイズ
W250×H100×t3mm
角度(°)
約60
素材
アクリル白