友屋
ガレージミラー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
種別
丸型
丸型
角型
サイズ
鏡面120R、全長190mm
200×240mm
Φ220mm
鏡面120R、全長190mm
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68784217
品番
62986-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
凸面鏡(120R)みえないところが、しっかり見える。
強力マグネットでスチール面に簡単にしっかりと取り付け可能。
使用場所
屋外
種別
丸型
サイズ
鏡面120R、全長190mm
像の大きさ(曲面R)
120
設置場所
スチール面
仕様
SMG-10
備考
○マグネット付き