割れにくいアクリル製ドームミラー
工場内やオフィスなどの交差点やカーブ等、見通しの悪い箇所に設置し、死角をなくし安全性を高めます。
柔軟性のあるアクリル製鏡面で、軽量で割れにくいドームミラーです。
設置用ネジセット付属。
- 用途
- 衝突防止に。
- 材質
- 鏡面:アクリル、フレーム:PVC
- 内径(Φcm)
- 鏡面:53
- 内容量
- 1台
注意
※屋内使用を前提とした商品となります。※取付完了後に表面保護フィルムを外してご使用ください。
※割れにくい材質ですが、絶対に割れないものではございません、取り扱いにご注意ください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
道路用品 の新着商品
カテゴリ

































