曜日別特売
EGM-224X ガレージミラー 友屋 68784357

EGM-224X ガレージミラー 友屋 68784357
EGM-224X ガレージミラー 友屋 68784357
EGM-224X ガレージミラー 友屋 68784357
EGM-224X ガレージミラー 友屋 68784357
EGM-224X ガレージミラー 友屋 68784357

ガレージミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
種別角型
サイズ200×240mm
内容量1個注文コード68784357品番EGM-224X
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

凸面鏡(120R)みえないところが、しっかり見える。
強力マグネットでスチール面に簡単にしっかりと取り付け可能。

種別
角型
サイズ
200×240mm
付属品
平面用取付金具(ビス・アンカー)
仕様
GM-224
素材
ミラー部:ガラス、本体:ポリプロピレン、取付金具:スチール
角度調節
可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする