友屋
ガレージミラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
種別・サイズ・付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種別
丸型
サイズ
Φ300mm
付属品
平面用取付金具(ビス・アンカー)
注文コード
68784366
品番
EGMH-30X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,440
凸面鏡(120R)みえないところが、しっかり見える。
強力マグネットでスチール面に簡単にしっかりと取り付け可能。
種別
丸型
サイズ
Φ300mm
付属品
平面用取付金具(ビス・アンカー)
仕様
GMH-30
素材
ミラー部:ガラス、本体:ポリプロピレン、取付金具:スチール
角度調節
可能
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68784366
EGMH-30X
35804614
GMH-30
ガレージミラー
光
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)