曜日別特売
1250 DH 150 タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt 68784785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68784785品番1250 DH 150
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃

仕様●長さ:3175mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0250アズワン品番65-7873-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする