522 3M 6 タイミングベルト 幅 6mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴム Optibelt 68784907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68784907品番522 3M 6
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi

仕様●長さ:522mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:174●材質:ゴム●コード番号:217-1746アズワン品番65-7885-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする