曜日別特売
ODC-24 ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68785528

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68785528品番ODC-24
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ODCシリーズリレー
TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。

仕様●最小負荷電流:0.01 A●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トランジスタ●パッケージスタイル:モジュール●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:43.18 x 15.2 x 31.8mm●高さ:31.8mm●コード番号:783-0237アズワン品番65-8078-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする