友屋
シフト アルミ靴べら
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークグレー
ダークグレー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68785529
品番
61977-01
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ホテルの客室にぴったりなデザイン性の高い靴べら
色
ダークグレー
寸法(mm)
靴べら:W35×D40×H650
質量(g)
約420
台座寸法(mm)
W80×D80×H80
素材
靴べら:アルミ、台座:ABS・スチール、床設置面クッション材:EVA