61977-02 シフト アルミ靴べら 友屋 68785538

シフト アルミ靴べら

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード68785538品番61977-02
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ホテルの客室にぴったりなデザイン性の高い靴べら

色
ホワイト
寸法(mm)
靴べら:W35×D40×H650
質量(g)
約420
台座寸法(mm)
W80×D80×H80
素材
靴べら:アルミ、台座:ABS・スチール、床設置面クッション材:EVA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする