曜日別特売
KSB400DC5 タップオフユニット シュナイダーエレクトリック 68786307

タップオフユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●Schneider Canalis KS タップオフユニット Compact NS は、動作電流が 400 A で、タップオフを保護するために使用します。保護タイプの回路ブレーカ NSXm 400 です●コード番号:211-0508注文コード68786307品番KSB400DC5
参考基準価格(税別)¥326,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
仕様●Schneider Canalis KS タップオフユニット Compact NS は、動作電流が 400 A で、タップオフを保護するために使用します。保護タイプの回路ブレーカ NSXm 400 です●コード番号:211-0508アズワン品番65-7386-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする