TDKラムダ
電源ライン用EMCフィルタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
関連資料
(0.85MB)
注文コード
68787209
品番
B84143B0600S020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
が
110
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
22
取付
箱型(その他)
耐電圧
DC2280V, 2s [line - line]
定格電流(A)
600
直流抵抗
52μΩ
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8
定格電圧 AC V
310/530V
端子
バスバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+100
漏洩電流(mA)
【スター結線】最大13 (530/310V, 50Hz)
関連資料:
(0.85MB)