111-05860 T50S-PA66W-BK 結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68787908

結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード68787908品番111-05860 T50S-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

TシリーズUV抵抗ケーブルタイ
屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。
主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能

仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9227アズワン品番65-7373-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする