126-00081 結束バンド 156mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68787917

結束バンド 156mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード68787917品番126-00081
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます

仕様●長さ:156mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSKSFT6.5E●コード番号:215-9219アズワン品番65-7426-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする