111-08250 結束バンド 300mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68787987

結束バンド 300mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード68787987品番111-08250
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意しています。 内側にギザギザがあるこれらの結束バンドは、熱安定化ポリアミド 6.6 ( PA66HS )で製造されています。+105 ℃ までの温度で環境で使用できますTシリーズの結束バンドは、手で簡単に取り付けることも、取り付け工具を使用して一貫した強さで結束することもできます。広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持

仕様●長さ:300mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80I●コード番号:215-9239アズワン品番65-7426-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする