曜日別特売
LZD-93784NBW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 68790745

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色白色色温度(K)4000消費電力(W)24注文コード68790745品番LZD-93784NBW
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LED交換不可
黒コーン
首振片側のみ35・回転350°
制御レンズ付
取付可能天井厚5~25mm
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。
注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。
別売電源
非調光:

寸法(mm)径Φ112、埋込穴Φ100、埋込深127質量(kg)0.7電圧(V)AC100~242消費電力(W)24時間光束維持:40000時間ランプ内蔵色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)108.7クラス2000クラス光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2610調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする