材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.5色白(ホワイト93)寸法径Φ75 長155 吊高55mm電圧(V)AC100消費電力(W)14取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間容量(VA)24クラス1200クラス光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1400調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当