DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
色温度(K)
2700
消費電力(W)
9.4
注文コード
68791095
品番
LZS-9113LBF5E
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色温度・消費電力
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra93(クラス2)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
材質
本体:アルミダイカスト ▼塗装
質量(kg)
0.6
色
黒
寸法
径Φ65 長135 吊高46mm
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
9.4
取付場所
天井付・壁付兼用
時間
光束維持:40000時間
ランプ
内蔵
電源(AC)
100V
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
16
クラス
800クラス
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
720
調光の可否
調光(位相/逆位相調光)
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W65W相当