材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.5色白(ホワイト93)寸法径Φ98 長139 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)41取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)104.8光源寿命40000時間容量(VA)43クラス4000クラス光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4300調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当