曜日別特売
FTSH-125-01-L-DV-EJ ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC 68792205

ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68792205品番FTSH-125-01-L-DV-EJ
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9961アズワン品番65-7521-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする