曜日別特売
TSM-117-01-F-DV ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 68792370

ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード68792370品番TSM-117-01-F-DV
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6458アズワン品番65-7684-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする