曜日別特売
TSM-102-01-L-DV-A-P-TR ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC 68792519

ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(175個)仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6027注文コード68792519品番TSM-102-01-L-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6027アズワン品番65-7688-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする