曜日別特売
TFM-105-32-L-D-A-K-TR ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC 68792607

ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(275個)注文コード68792607品番TFM-105-32-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、32 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1877アズワン品番65-7600-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする