東洋技研
バリアストリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
90
注文コード
68793639
品番
RTK-10M-10P
参考基準価格(税別)
¥799
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
仕様
コード番号:391-0629
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
7
軸長(mm)
89
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
取付ピッチ(mm)
81
動作温度(℃)
Min-10
アズワン品番
65-7588-47
構成部品
中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
極数(P)
10