DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
4000
4000
3000
光色
白色
白色
電球色
色
白
黒
白
配光角度(°)
10
18
10
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68796099
品番
LZS-9143NWN9
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
LED交換不可
首振下方95°上方5°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(5%~100%)
調光器併用不可
Ra98(クラス3)
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
材質
本体:アルミダイカスト ▼塗装
寸法(mm)
径Φ72、長141、吊高149
質量(kg)
0.7
色
白
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
15
時間
光束維持:40000時間
ランプ
内蔵
電源(AC)
100V
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.6
容量(VA)
22
配光角度(°)
10
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビーム角度(°)
1/2:11
演色指数(Ra)
98
定格光束(Lm)
970
調光の可否
個別調光
従来光源
Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当