LZS-9131FWB8 LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 68796467

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台配光角度(°)50光束(Lm)1950注文コード68796467品番LZS-9131FWB8
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LED交換不可
首振90°・回転360°
制御レンズ付
調光機能付(5%~100%)
調色機能付(6500K~2700K)
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。
Ra96~Ra93
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。

材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.8白(ホワイト93)寸法径Φ75 長111 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)26取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)75容量(VA)35光束(Lm)1950クラス2000クラス配光角度(°)50光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする