曜日別特売
CKZ5T40TN-135W パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68799818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZ5T40TN-135W パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68799818
CKZ5T40TN-135W パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68799818
CKZ5T40TN-135W パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68799818
CKZ5T40TN-135W パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 68799818

パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はシリンダポート・アーム開度など162種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリンダポート
NPT
アーム開度
135°
注文コード
68799818
品番
CKZ5T40TN-135W
参考基準価格(税別)¥54,150販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

クランプアーム別売り

チューブ内径(Φmm)
40
シリンダポート
NPT
アーム開度
135°
クッション
【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし
最高使用圧力(MPa)
0.6
作動方式
複動
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
0.9
最低使用圧力(MPa)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
近接スイッチ
なし
関連資料:カタログ(3.42MB)取扱説明書:取扱説明書(2.98MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする