曜日別特売
88974131 ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 6 CROUZET 68806738

ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68806738品番88974131
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:6●出力タイプ:リレー●アナログ入力数:6●出力数:4●コード番号:236-3516アズワン品番65-7268-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする