曜日別特売
217511-1104 端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 68807280

端子付きリード線 LINK250シリーズ 300mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード68807280品番217511-1104
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様●シリーズ:LINK250●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:230-5856アズワン品番65-7400-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする