曜日別特売
ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC 68808838

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68808838品番ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

Samtec 基板用ヘッダは、コンタクト表面実装付き 20 極コネクタヘッダを備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.

仕様●シリーズ:ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1027アズワン品番65-7632-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする