SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 475個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(475個)
注文コード
68809100
品番
FTSH-113-01-F-DV-K-P-TR
参考基準価格(税別)
¥347,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1309
アズワン品番
65-7602-42
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表