ESHF-120-01-L-D-SM-LC 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC 68809179

基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(16個)注文コード68809179品番ESHF-120-01-L-D-SM-LC
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1028アズワン品番65-7708-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする