曜日別特売
1-5103310-0 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68809590

基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード68809590品番1-5103310-0
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0244アズワン品番65-7655-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする