66200811022 基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 68810186

基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード68810186品番66200811022
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3295アズワン品番65-7490-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする