TSXSCMCN050 接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用 シュナイダーエレクトリック 68811236

接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68811236品番TSXSCMCN050
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Schneider Electric RS485 ポリエチレンシールド付きケーブルは、ケーブル接続に使用され、安全な通信環境を備えた安全な島を構築します。ケーブルシールドタイプ:S/FTP 減衰:1.97 dB 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:XPSMCMCO0000S●範囲:RS485●コード番号:211-2801アズワン品番65-7294-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする